- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 入浴関連
- 介護用 浴槽のおすすめ人気ランキング
介護用 浴槽のおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新354件の「介護用 浴槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易浴槽」、「風呂浴槽」、「バスタブバン」などの商品も取り扱っております。
弘進ゴムコーシン快護おふろセットⅢ
移乗による負担が少なく、介助者にやさしいおふろです。寝たままの状態で容易にセッティングができます。
付属品排湯ホース7m種別セットⅡ(浴槽・ハンドブロウ)質量(kg)3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600/430×1980×310長さ内寸(mm)1700松吉医科器械コード24-4900-02
1セット
¥78,980税込¥86,878
7日以内出荷
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
日進医療器(車イス)シャワートローリー・ストレッチャー
シャワー浴用のストレッチャーで簡易的な入浴や部分浴用としても使用が可能。
簡単にベッドを傾けられますので排水もスムーズに行えます。
高さ調節は足踏み油圧式。
キャスター径(Φmm)125(全輪ストッパー)付属品三角枕、シャワーホルダー(2ヶ所)、排水ホース材質(フレーム)ステンレスSUS304、(マット)ポリ塩化ビニール<クッション入>槽内寸法(mm)560×1840×200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)630×1900×490~890
島製作所バスボード 楽湯SP
家庭用にピッタリ。軽量で気軽に使えます。
材質本体:ポリプロピレン、グリップ:PA、脚部:PA・TPR質量(kg)2.5ケース入数5寸法(cm)幅70.5×奥行31.5×高さ19(ボード厚さ5)、ボード下高さ:7.5取付可能寸法(cm)内寸41~63最大使用者体重(kg)150
1台
¥10,980税込¥12,078
5日以内出荷
矢崎化工可動式手すり スイングタイプ
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス色ホワイト径(Φmm)32
1個
¥36,980税込¥40,678
3日以内出荷
お湯の中でもはっきり見やすいカラー。
丈夫でさびにくいステンレス製。
ゆっくり両足を乗せられる天板。
お風呂の中でも外でもどちらでも使えます。
色ライトブルー仕様浴槽底面平面部/45cm以上必要材質(天板)PP、(支柱)ステンレス、(先ゴム)NR+SBR、(ネジ・ワッシャー)ステンレス耐荷重(kg)100以下天板寸法(cm)37×23






![畳める浴槽 オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41153123-251127-02.jpg)



![角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39593845-230410-02.jpg)